AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2720503 Dado esagonale con flangia zigrinata filettatura M10 BZF - 2720503

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2720503 Dado esagonale con flangia zigrinata filettatura M10 BZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032887065553

Codice prodotto

SAT2720503

Cod. produttore

2720503

Produttore

SAT

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 5.6

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Zigrinato

Con flangia:

Altezza:

10 mm

Apertura di chiave:

17 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

21.8 mm

Passo della filettatura:

1.25 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Dado con zigrinatura grazie alla quale si blocca in posizione facendo presa sul metallo base.