AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2610505 Morsetto per fissaggio a trave dado M6 e asta M10 - 2610505

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2610505 Morsetto per fissaggio a trave dado M6 e asta M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Montaggio orizzontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887065614

Codice prodotto

SAT2610505

Cod. produttore

2610505

Produttore

SAT

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Montaggio orizzontale:

no

Montaggio verticale:

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Fusione di acciaio

Diametro del foro:

7 mm

Dimensione della filettatura 2° collegamento (metrico):

6

Morsetto per travi strutturali, garantisce tramite sistema a vite l'ancoraggio delle barre filettate alle travi di sostegno delle strutture.