AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2520501 Giunto per profilati PSP-PRP ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2520501 Giunto per profilati PSP-PRP ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887046736

Codice prodotto

SAT2520501

Cod. produttore

2520501

Produttore

SAT

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

All'interno del binario:

no

Giunto per profilati PSP/PRP. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 205 mm. Dimensioni: base 58 mm, larghezza 43 mm. Spessore: 3 mm. Fori Ø 11 mm.