SATI ITALIA SPA - SAT2520210 Profilato asolato doppio per sospensioni dimensioni 82x41 mm spessore 20/10 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 82 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887060602
Codice prodotto
SAT2520210
Cod. produttore
2520210
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
82 mm
Altezza:
82 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
30 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
30 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
11.5 kg
Sezionabile:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
50 µm