SATI ITALIA SPA - SAT2510461 Mensola MPS dimensioni 41x41 mm base 1000 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887060480
Codice prodotto
SAT2510461
Cod. produttore
2510461
Produttore
SAT
Altezza:
200 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
882 N