SATI ITALIA SPA - SAT2510305 Mensola MP base 420 ZF - 2510305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 135 mm
Lunghezza - 420 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239916
Codice prodotto
SAT2510305
Cod. produttore
2510305
Produttore
SAT
Altezza:
135 mm
Lunghezza:
420 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...400 mm
Larghezza:
45 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Max. carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1910 N


