SATI ITALIA SPA - SAT2420202 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x41 mm spessore 20/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
8032887065874
Codice prodotto
SAT2420202
Cod. produttore
2420202
Produttore
SAT
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
30 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
30 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
4.1 kg
Sezionabile:
no