SATI ITALIA SPA - SAT2230204 Staffa a plafone STP base 150 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8015269050743
Codice prodotto
SAT2230204
Cod. produttore
2230204
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035