SATI ITALIA SPA - SAT2230151 Supporto tubolare a plafone SST VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Lunghezza - 65 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 65 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8032887039028
Codice prodotto
SAT2230151
Cod. produttore
2230151
Produttore
SAT
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
65 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
65 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri