SATI ITALIA SPA - SAT2130255 Staffa tubolare STT base 200 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 40 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 81 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8032887038687
Codice prodotto
SAT2130255
Cod. produttore
2130255
Produttore
SAT
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
40 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
81 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20 mm
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Incernierato:
no
Regolabile:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri