AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT2020204 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x41 mm spessore 15/10 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2020204 Profilo asolato per sospensioni PRM dimensioni 41x41 mm spessore 15/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065812

Codice prodotto

SAT2020204

Cod. produttore

2020204

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

22 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

5.8 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

14 µm

Profilato per sospensione asolato 41x41. Adatto per sospensioni a soffitto e strutture di supporto. Asole 12,5x25 passo 50mm.