SATI ITALIA SPA - SAT2010002 MENSOLA ML - B 150 ZS - 2010002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Lunghezza - 190 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8032887004170
Codice prodotto
SAT2010002
Cod. produttore
2010002
Produttore
SAT
Altezza:
200 mm
Lunghezza:
190 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
34 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °


