AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SATI ITALIA SPA - SAT2010001 MENSOLA ML - B 100 ZS - 2010001

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT2010001 MENSOLA ML - B 100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 140 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887004163

Codice prodotto

SAT2010001

Cod. produttore

2010001

Produttore

SAT

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

140 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

34 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm;asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.