AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1665000 S2 Profilato AP per sospensione passerella a filo barra lunghezza 3 mt ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1665000 S2 Profilato AP per sospensione passerella a filo barra lunghezza 3 mt ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887045746

Codice prodotto

SAT1665000

Cod. produttore

1665000

Produttore

SAT

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

45 mm

Altezza:

12 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

7 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

0.9 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

14 µm

Profilato AP. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.