AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1664645 S2 Supporto a soffitto compatibile con mensola ad incastro MS lunghezza 645 mm ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1664645 S2 Supporto a soffitto compatibile con mensola ad incastro MS lunghezza 645 mm ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 28 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Modello - Supporto da soffitto

  • Altezza - 645 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887046057

Codice prodotto

SAT1664645

Cod. produttore

1664645

Produttore

SAT

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

40 mm

Modello:

Supporto da soffitto

Altezza:

645 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Supporto a soffitto TPS. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 40 mm, altezza 28 mm, lunhgezza 645 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori diametro 9 con interasse 50 mm. Permette la sospensione a soffitto in accoppiamento con le mensole ad incastro MS.