AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1640627 S2 Profilo ad incastro base 600 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1640627 S2 Profilo ad incastro base 600 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887059248

Codice prodotto

SAT1640627

Cod. produttore

1640627

Produttore

SAT

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.