SATI ITALIA SPA - SAT1620401 S2 Staffa distanziatrice DBL50 base 100 ZS - 1620401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887244767
Codice prodotto
SAT1620401
Cod. produttore
1620401
Produttore
SAT
Altezza:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 100 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.


