SATI ITALIA SPA - SAT1620251 S2 Gaffa di sospensione K109 per fissaggio passerella a filo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Lunghezza - 30 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 90 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
8032887045777
Codice prodotto
SAT1620251
Cod. produttore
1620251
Produttore
SAT
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
30 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
90 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri