AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1527132 S3 Coperchio per raccordo di riduzione destra 300-200 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1527132 S3 Coperchio per raccordo di riduzione destra 300-200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058548

Codice prodotto

SAT1527132

Cod. produttore

1527132

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

S3 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.