AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443503 S5 Giunto a snodo verticale altezza 80 mm IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443503 S5 Giunto a snodo verticale altezza 80 mm IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887056735

Codice prodotto

SAT1443503

Cod. produttore

1443503

Produttore

SAT

S5 Giunto a snodo verticale metallico. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 125 mm, altezza 50 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare variazioni di quota, curve in salita o discesa. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.