SATI ITALIA SPA - SAT1443401 S5 Giunto lineare altezza 50 mm IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Confezione
150 PZ
EAN
8032887029975
Codice prodotto
SAT1443401
Cod. produttore
1443401
Produttore
SAT
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Acciaio inossidabile, decapato:
no