SATI ITALIA SPA - SAT1440456 S5 Derivazione piana laterale a T 300x50 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8032887026271
Codice prodotto
SAT1440456
Cod. produttore
1440456
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Numero RAL:
0
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C