SATI ITALIA SPA - SAT1250303 S5 Coperchio per riduzione destra 150x100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
4 PZ
EAN
8032887024963
Codice prodotto
SAT1250303
Cod. produttore
1250303
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C