SATI ITALIA SPA - SAT1250257 S5 Coperchio per riduzione centrale 300x100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056308
Codice prodotto
SAT1250257
Cod. produttore
1250257
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C