SATI ITALIA SPA - SAT1250153 S5 Coperchio per derivazione laterale a T base 100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8032887024727
Codice prodotto
SAT1250153
Cod. produttore
1250153
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C