AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242605 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 400x100 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242605 S5 Derivazione a T in discesa sghemba 400x100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 400 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 400 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887023263

Codice prodotto

SAT1242605

Cod. produttore

1242605

Produttore

SAT

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

400 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

400 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

7035

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 400 mm, altezza100 mm, ingrombro 696 x 536 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.