SATI ITALIA SPA - SAT1240354 S5 Derivazione piana a T 200x80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8032887021092
Codice prodotto
SAT1240354
Cod. produttore
1240354
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035