AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150408 S5 Coperchio per curva in salita a 45 gradi base 500 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150408 S5 Coperchio per curva in salita a 45 gradi base 500 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887006327

Codice prodotto

SAT1150408

Cod. produttore

1150408

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.