SATI ITALIA SPA - SAT1150206 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 300 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Confezione
6 PZ
EAN
8032887019815
Codice prodotto
SAT1150206
Cod. produttore
1150206
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Blu
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C