AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143403 S5 Giunto lineare altezza 80 mm VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143403 S5 Giunto lineare altezza 80 mm VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8032887019082

Codice prodotto

SAT1143403

Cod. produttore

1143403

Produttore

SAT

S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.