SATI ITALIA SPA - SAT1050309 S5 Coperchio per riduzione destra 300x150 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887055042
Codice prodotto
SAT1050309
Cod. produttore
1050309
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C