SATI ITALIA SPA - SAT1050205 S5 Coperchio per derivazione laterale a X base 200 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8032887014216
Codice prodotto
SAT1050205
Cod. produttore
1050205
Produttore
SAT
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C