SATI ITALIA SPA - SAT1050155 S5 Coperchio per derivazione laterale a T base 200 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887014124
Codice prodotto
SAT1050155
Cod. produttore
1050155
Produttore
SAT
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C