SATI ITALIA SPA - SAT1042456 S5 Derivazione a T in discesa 300x80 ZS - 1042456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8032887210649
Codice prodotto
SAT1042456
Cod. produttore
1042456
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


