SATI ITALIA SPA - SAT1020403 S5 Elemento rettilineo chiuso 200x100 mt 3 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8032887001728
Codice prodotto
SAT1020403
Cod. produttore
1020403
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
19700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
2970 mm
Peso:
2.567 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
550 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
350 N/m