SAMSUNG - SMGPC1NWFMAN PANNELLO CASSETTA 1 VIA WINDFREE - PC1NWFMAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia per unità interna
Larghezza - 1198 mm
Altezza - 35 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8801643147693
Codice prodotto
SMGPC1NWFMAN
Cod. produttore
PC1NWFMAN
Produttore
SMG
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia per unità interna
Larghezza:
1198 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
500 mm
SAMSUNG MODELLO PANNELLO CASSETTA 1 VIA WINDFREE. Accessori per condizionatori


