AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SAMSUNG - SMGF-AR09ART SET MONO AR35 2.5KW, A++/A+

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGF-AR09ART SET MONO AR35 2.5KW, A++/A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.91...3.4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090379062

Codice prodotto

SMGF-AR09ART

Cod. produttore

F-AR09ART

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Unità di condensazione, raffreddata ad acqua:

no

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.91...3.4 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

Capacità di riscaldamento:

0.82...3.37 kW

Colore unità interna:

Bianco

EER (raffreddamento):

3.43

Altezza unità interna:

285 mm

COP (riscaldamento):

3.91

Larghezza unità interna:

805 mm

Profondità unità interna:

194 mm

Altezza unità esterna:

495 mm

Larghezza unità esterna:

720 mm

Profondità unità esterna:

270 mm

Portata d'aria - raffreddamento:

7.8...7.8 m³/h

Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:

20...36 dB(A)

Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:

20...36 dB(A)

Livello di potenza sonora unità interna:

55...55 dB(A)

Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento:

49...49 dB(A)

Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento:

49...49 dB(A)

Livello di potenza sonora unità esterna:

62...62 dB(A)

Con telecomando / controllo remoto:

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Lunghezza minima della tubazione:

3 m

Lunghezza massima della tubazione:

25 m

Dislivello massimo:

10 m

Con filtro di pulizia dell'aria:

Con filtro antiodore:

no

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Capacità di deumidificazione:

1 l/h

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Set di tubazioni incluso:

no

Set di tubazioni con attacco rapido:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

SAMSUNG : SET MONO AR35 2.5KW A A, Kit condizionatore monosplit completo