SAMSUNG - SMGAR12TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 3.5KW, A++/A - AR12TXHQASIXEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - no
Capacità di raffreddamento - 1.11...4.16 kW
Tensione di alimentazione - 220 V
Capacità di riscaldamento - 1.08...4.22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806090250446
Codice prodotto
SMGAR12TXHQASIXEU
Cod. produttore
AR12TXHQASIXEU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
no
Capacità di raffreddamento:
1.11...4.16 kW
Tensione di alimentazione:
220 V
Capacità di riscaldamento:
1.08...4.22 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A
EER (raffreddamento):
2.9
COP (riscaldamento):
3.5
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
25 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
10 m


