AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR12TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 3.5KW, A++/A++

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR12TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 3.5KW, A++/A++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Capacità di raffreddamento - 0.99...4 kW

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090235108

Codice prodotto

SMGAR12TXEAAWKXEU

Cod. produttore

AR12TXEAAWKXEU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Capacità di raffreddamento:

0.99...4 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Capacità di riscaldamento:

0.74...5.5 kW

Numero di fasi:

1

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Frequenza:

50 Hz

Etichetta energetica riscaldamento:

A++

Potenza frigorifera assorbita:

0.93...0.93 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

1.07...1.07 kW

SEER (raffreddamento):

7.3

SCOP (riscaldamento):

4.6

EER (raffreddamento):

3.76

Altezza:

548 mm

COP (riscaldamento):

3.74

Larghezza:

790 mm

Profondità:

285 mm

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

168 kWh

livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

46...46 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

0.94 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Peso:

29.9 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Lunghezza minima della tubazione:

3 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

15 m

livello di potenza sonora:

62...62 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Dislivello massimo:

8 m

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO WINDFREE AVANT 3.5KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore