AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SAMSUNG - SMGAJ052TXJ3KG/EU U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T, COMM.NASA

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAJ052TXJ3KG/EU U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T, COMM.NASA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Adatto per numero seguente di unità interne - 3

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Potenza frigorifera totale - 5.2...5.2 kW

  • Controllata da inverter -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090223761

Codice prodotto

SMGAJ052TXJ3KG/EU

Cod. produttore

AJ052TXJ3KG/EU

Produttore

SMG

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Adatto per numero seguente di unità interne:

3

Tipo di refrigerante:

R32

Potenza frigorifera totale:

5.2...5.2 kW

Controllata da inverter:

Potenza termica totale:

6.3...6.3 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

310 mm

Larghezza:

880 mm

Profondità:

310 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

48...48 dB(A)

livello di potenza sonora:

61...61 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Contenuto di refrigerante:

1.55 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Lunghezza minima della tubazione per circuito:

3 m

Diametro esterno tubazioni gas:

9.52 mm

Lunghezza massima della tubazione per circuito:

25 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-10...46 °C

Lunghezza massima totale della tubazione:

50 m

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Dislivello massimo:

15 m

SAMSUNG : U.E. TRIAL 5.2KW SERIE T COMM.NASA, Unità esterna multisplit per condizionatore