AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0069412 CRSL-ECM 24 CARISMA SABIANA G2 4R - 0069412

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0069412 CRSL-ECM 24 CARISMA SABIANA G2 4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057194000929

Codice prodotto

SAB0069412

Cod. produttore

0069412

Produttore

SAB

I ventilconvettori Sabiana Carisma CRSL permettono, con costi molto contenuti, di riscaldare e/o Raffrescare piccoli e medi ambienti di uso civile, commerciale, industriale e sportivo. Sono stati progettati e costruiti per essere installati ad incasso orizzontale, in controsoffitti ed essere canalizzati.Una serie completa di dispositivi di regolazione e controlli permette di ottenere la corretta temperatura ambiente in tempi molto rapidi e con un investimento assolutamente proporzionale alle prestazioni, al comfort ed alla precisione di misura che si desidera. Completano il prodotto tutti gli accessori normalmente previsti in un impianto con ventilconvettori, quali, per citare solo i più comuni, molteplici tipologie di valvole di regolazione, resistenza elettrica aggiuntiva,pompa ausiliaria di evacuazione condensa, condotti e bocchette di ripresa e mandata. È possibile fornire l’apparecchio in versione ECM con motore elettronico sincrono di tipo brushless a magneti permanenti controllato da una scheda inverter installata direttamente a bordo dell’unità.La portata d’aria può essere variata in maniera continua mediante un segnale I-10V generato da comandi di regolazione e controllo Sabiana o da sistemi di regolazione indipendenti. Questa possibilità,oltre a migliorare il comfort acustico, consente una più puntuale risposta alla variazione dei carichi termici ed una maggiore stabilità alla temperatura desiderata in ambiente. L’elevata efficienza anche a basso numero di giri consente una grande riduzione del consumoelettrico (rispetto al pur efficiente motore della serie CRSL)