S & P ITALIA SPA - SPI5750400100 HXBR-315 ECOWATT - 5750400100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3014.09 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Igrostato - Nessuno
Colore - Nero
Timer - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8413893875242
Codice prodotto
SPI5750400100
Cod. produttore
5750400100
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3014.09 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Igrostato:
Nessuno
Colore:
Nero
Timer:
Nessuno
Larghezza:
430 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza assorbita:
0.17 W
Funzionamento:
Rete elettrica
Diametro di incasso:
317 mm
Altezza:
430 mm
Adatto per controllo elettronico:
sì
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Con valvola di non ritorno:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no


