S & P ITALIA SPA - SPI5750399700 TXBR-450 ECOWATT - 5750399700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 6456.12 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893801951
Codice prodotto
SPI5750399700
Cod. produttore
5750399700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
6456.12 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
452 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
537 mm
Volume d'aria con pressione 2:
5988.1 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
100 Pa
Potenza assorbita:
0.35 kW
Pressione 2:
25 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
2442.97 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
210 mm
A poli invertibili:
no


