AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B - 5740124200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 5046.42 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893775740

Codice prodotto

SPI5740124200

Cod. produttore

5740124200

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

5046.42 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

400 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

487 mm

Volume d'aria con pressione 2:

4722.66 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

75 Pa

Potenza assorbita:

0.28 kW

Pressione 2:

25 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

3526.76 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP54 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria che contiene ilcondensatore, marca S&P modello TCBB/4-400/H-B (230V50HZ)C V5 .