AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5720010700 HXTR/6-800-A

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5720010700 HXTR/6-800-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 24378 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 75 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893190826

Codice prodotto

SPI5720010700

Cod. produttore

5720010700

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

24378 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

75 Pa

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

175 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

20629.75 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

1.91 W

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

13644.66 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 6 poli.