S & P ITALIA SPA - SPI5705080100 TCBT/4-250/H-B - 5705080100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 894 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893666895
Codice prodotto
SPI5705080100
Cod. produttore
5705080100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
894 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
254 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
327 mm
Volume d'aria con pressione 2:
893.637 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
25 Pa
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
489 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


