AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700612200 HXBR-630 ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700612200 HXBR-630 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 13070 m³/h

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Potenza assorbita - 0.93 W

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893380302

Codice prodotto

SPI5700612200

Cod. produttore

5700612200

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

13070 m³/h

Tensione di alimentazione:

230 V

Potenza assorbita:

0.93 W

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per controllo elettronico:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Funzionamento:

Rete elettrica

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Diametro di incasso:

627 mm

Colore:

Nero

Ventiladores helicoidales murales con hélice de aluminio "SICKLE"equilibrada dinámicamente, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante pintura poliéster.MotoresMotor EC brushless de corriente continua, de alto rendimiento, bajo consumo, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado, alimentación 230V±10% 50/60Hz IP54, clase B.Velocidad regulable 100% mediante control externo tipo REB-ECOWATT. También entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Dispone de relé conmutado de alarma, ON/OFF remoto y protocolo de comunicación Modbus-RTU.Otros DatosSentido de aire Motor-Hélice (flujo A).Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 50ºC.