AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700388300 HXTR/4-560-A - 5700388300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700388300 HXTR/4-560-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 12039.19 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 75 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893652553

Codice prodotto

SPI5700388300

Cod. produttore

5700388300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

12039.19 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

75 Pa

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

200 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

10667.13 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Potenza assorbita:

1.2 W

Larghezza:

710 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

6783.02 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

710 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Profondità:

188 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.