S & P ITALIA SPA - SPI5605719300 HCFT/6-900/L-A-X - 5605719300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 23165.78 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 75 Pa
Grado di protezione (IP) - IP55
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893213051
Codice prodotto
SPI5605719300
Cod. produttore
5605719300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
23165.78 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
75 Pa
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
175 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Volume d'aria con pressione 2:
19249.14 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Potenza assorbita:
1.27 W
Larghezza:
1120 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
10935.07 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1120 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
400 mm


