AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X - 5605572600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 46269.25 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 225 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893182616

Codice prodotto

SPI5605572600

Cod. produttore

5605572600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

46269.25 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

225 Pa

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

500 Pa

Tensione di alimentazione:

690 V

Volume d'aria con pressione 2:

41254.08 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Potenza assorbita:

7.62 W

Larghezza:

1120 mm

Con protezione termica:

no

Volume d'aria con pressione 3:

18537 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

1120 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Profondità:

512 mm

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore trifase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola. Supporto senza rete.